simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, řezný průměr =63 mm, D=19,05 mm, zuby=

Č. pol.: M80.2480.05 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky M80.2480.05 R
EAN/GTIN 4069769197853
Číslo výrobcu AB23
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 63 mm, D = 19,05 mm, zuby = 1,5 mm.

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ZEFP = 5
  • ØD3 = 19,050 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • ØDS = 63,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka