Pinzeta d.155mm

Č. pol.: L60010 2102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Pinzeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 2102
EAN/GTIN 4018754049219
Číslo výrobcu 77510001
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • zahnuté
  • so zaoblenými špičkami
  • Jemne zúbkované čeľuste
  • Špeciálna oceľ, nehrdzavejúca oceľ

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 155 mm
  • Hmotnosť: 30g
  • šírka mm (b): 15 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka