simturn DX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení hran, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Č. pol.: D11.4545.02 FR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky D11.4545.02 FR X800
EAN/GTIN 4069769127256
Číslo výrobcu AM16X800
Číslo L L23830 457
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Vyvrtání a zkosení
Dmin = 11 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • f = 6,7 mm
  • b = 4,30 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • a = 10,7 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 11,0 mm
  • S = 2,2 mm
  • R = 0,2 mm