Torzní držák ISO50 MAS 403 BT ABS63

Č. pol.: A55 02360
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku bez výstupu chladiaceho a mazacieho prostriedku
Chladiaci a mazací prostriedok nie
Séria MAS-BT-AD/B50.TSD.ABS63
Označenie výrobcu MAS-BT-AD/B50.TSD.ABS63
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania strmý kužeľ
Tvar uchytenia strmý kužeľ DIN ISO 7388-1
Prevedenie upínača menovitá veľkosť bez udania rozmerov bez chladenia
Veľkosť upínania, bezrozmerná 40
Rozhranie na strane stroja BT 40
Upínací priemer min. 1 mm
Upínací priemer max. 50 mm
Pre typ klieští klieština ER
Veľkosť klieštín 50
Konštrukcia spevnené
Tlmenie vibrácií Áno
Radiálne zablokovanie Áno
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Druh produktu klieštinový upínač
Norma ISO 7388-1
Tvar BT 40
Možnosť vnútorného chladenia nie
Materiál oceľ
Povrchová úprava leštené
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A55 02360
EAN/GTIN 4047109182776
Číslo výrobcu 8420805096
Číslo L L20010 5135
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Strmý kužel podle MAS-403 BT, L=80,; tlumení torzních vibrací

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 208 05096