{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | THERMO GRIP; W-TG.14.80.ABS50 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 14 mm | |
| Druh upnutia | otvor (vnútorný upínač) | |
| Priemer stopky | 14 mm | |
| Dĺžka stopky | 80 mm | |
| Upínací priemer min. | 14 mm | |
| Upínací priemer max. | 14 mm | |
| Dĺžka výčnelku | 80 mm | |
| Konštrukcia | krátke | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Druh produktu | tepelný upínací tŕň | |
| Celková dĺžka | 80 mm | |
| Materiál | oceľ | |
| Povrchová úprava | leštené | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | A32 46081 | |
| EAN/GTIN | 4047109085404 | |
| Číslo výrobcu | 8422201497 | |
| Číslo L | L20010 4062 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |