{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | V.100.ABS50 | |
| Poloha rozhrania | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Rozhranie na strane stroja | VDI 20 | |
| Dĺžka výčnelku | 65 mm | |
| Rozhranie | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | predĺženie upínača nástrojov | |
| Celková dĺžka | 65 mm | |
| Celková výška | 32 mm | |
| Celková šírka | 32 mm | |
| Materiál | oceľ | |
| Povrchová úprava | leštené | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | A20 00250 | |
| EAN/GTIN | 4047109003613 | |
| Číslo výrobcu | 8420910097 | |
| Číslo L | L20010 100087 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |