simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=2,7, R=0,15, L2=10,2.

Č. pol.: A04.1812.10.27.15 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A04.1812.10.27.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769014723
Číslo výrobcu AH2MX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=2,7, R=0,15, L2=10,2

Technické parametry:

  • R = 0,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,7 mm
  • a = 2,45 mm
  • f = 1,20 mm
  • d = 2,05 mm
  • LH = 13,0 mm