{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Testované do | 1 000 V | |
| Označenie výrobcu | KNIPEX | |
| Pečiatka kvality a skúšobne | VDE | |
| Smernica/označenie | označenie CE | |
| Oblasť EX | nie | |
| Farba | červená | |
| Dĺžka čepele | 200 mm | |
| Vlastnosti rukoväti | ergonomické; protišmykové | |
| Dĺžka rukoväti | 120 mm | |
| Druh produktu | skrutkovač | |
| Materiál | chróm-vanádiová oceľ | |
| Povrch | brunírované; chrómované | |
| Celková dĺžka | 320 mm | |
| Pohon | rukoväť | |
| Pohon | pre skrutky s drážkou (SL) |
| Číslo položky | 98 20 10 | |
| EAN/GTIN | 4003773026396 | |
| Číslo výrobcu | 98 20 10 | |
| Číslo L | L70010 204 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |