Montážne lišty pre priečne nosníky, pár, vhodné pre hĺbku skrine v G: 20

Č. pol.: 971525 20
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre hĺbku skrine v G Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
maximálny počet priečnych nosníkov 3
Nosnosť 200 kg
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Číslo výrobcu 971525 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na zavesenie do skriniek, naklonené o cca. 16 % dopredu.

Vhodné pro:

Skriňa GridLine s hĺbkami 20G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.