• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Bočné kryty T-drážky

Č. pol.: 565321
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Séria T-Nuten
Označenie výrobcu Seitliche Abdeckung T-Nuten
Balenie voľné
Materiál plastu
Obsah 10 hod.
Hmotnosť 9 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 565321
EAN/GTIN 4020772536121
Číslo výrobcu 565321
Číslo L L30110 102250
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Beschreibung:

Seitliche Abdeckung T-Nuten
Recycelbarer TPE Kunststoff, RAL9017 schwarz.
Verpackungseinheit: 10 Stück/Größe

Merkmal:

  • Nut: 18
  • A: 18
  • E: 30,0
  • H: 18,5
  • K: 20,0
  • L: 30
  • L1: 37
  • L2: 10
  • VE: 10
  • Gewicht: 9 g

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript