Keramické brúsne teliesko valec (šikmý), stredný, Typ: 0510CA

Č. pol.: 501535 0510CA
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GMT
Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti stredný
Dĺžka 10 mm
Priemer 5 mm
Popis tvaru valec (šikmý)
Obsah 25 kg
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 501535 0510CA
EAN/GTIN 4062406372767
Číslo výrobcu 501535 0510CA
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Keramické brúsivá (korundové brúsne zrno viazané v keramike) sú najčastejšie používané vibračné brúsivá a s univerzálnym použitím. Veľmi vysoká hustota a abrazívny účinok.

Použitie:

Na rýchle odhrotovanie, zaoblenie hrán a na postup pred leštením ocele, nehrdzavejúcej ocele a iných zliatin ocele. Vhodné aj na hrubé opracovanie plastov a neželezných kovov s rizikom rýchlejšieho zanesenia brúsneho kotúča a zníženia brúsneho účinku.
Tvarový valec (naklonený) ideálny na povrchové spracovanie (rovný, voľný tvar).