M12FROS2.5-502X Akumulátorová excentrická píla

Č. pol.: 4933493648
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4933493648
EAN/GTIN 4058546485191
Číslo výrobcu 4933493648
Číslo L L01870 118682
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoko výkonný motor s 6 400 až 24 000 brúsnymi údermi za minútu na rýchlejší úber materiálu
  • Funkcia obežnej dráhy 2,5 mm na jemné brúsenie a prvotriedne výsledky
  • Kotúč s premenlivými otáčkami s 8 nastaveniami rýchlosti umožňuje nastaviť správnu rýchlosť pre rôzne materiály
  • Kompaktný a ergonomický dizajn na prácu bez únavy
  • Nízka hmotnosť - iba 0,95 kg pre nástroj a 1,4 kg s akumulátorom M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah
  • Pohodlná ručná výmena nosného kotúča bez použitia ďalšieho náradia
  • Funkcia uzamknutia pre pohodlnú prácu počas dlhšieho času
  • Prípojku na prach možno namontovať na ľavú alebo pravú stranu, a preto je vhodná pre ľavákov aj pravákov
  • Univerzálny brúsny kotúč so suchým zipsom umožňuje jednoduchú výmenu brúsnych kotúčov
  • Dodávaný vysávací adaptér sa hodí priamo na všetky vysávače prachu MILWAUKEE®
  • DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligencia REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, dobu prevádzky a životnosť
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátora: 5 Ah
  • Počet dodávaných batérií: 2
  • Dodáva sa v.: HD box
  • Nastavenia rýchlosti: 8
  • hmotnosť s akumulátor: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 3200 - 12000 min-1
  • brúsny tanier / veľkosť brúsneho papiera: 150 mm
  • oscilačný kruh: 2,5 mm
  • Miera kmitania: 6400 - 24000 min-1
  • Napätie: 12 V
  • Variabilné otáčky: Áno

Rozsah dodávky:

2 x M12 HB5 akumulátory, nabíjačka C12 C, HD box, univerzálny adaptér na odsávanie prachu, ľavý pripojenie na odsávanie prachu, pravé pripojenie na odsávanie prachu