M12HJBL5-0(s) Vyhrievaná bunda

Č. pol.: 4933478967
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Termobunda

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933478967
EAN/GTIN 4058546362492
Číslo výrobcu 4933478967
Číslo L L01850 757
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Špeciálne prvky z uhlíkových vlákien sa používajú na generovanie a distribúciu tepla na hrudi, chrbte, ramenách a predných vreckách. Až 8 hodín doba chodu s batériou M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulátor. Jednoduché nastavenie teploty v 3 stupňoch – vysoká, stredná, nízka. TOUGHSHELL™ 90% polyester a 10% elastan pre maximálnu trvanlivosť. VOĽNÝ pohyb FLEX™ pre maximálnu voľnosť pohybu - dodatočný materiál pod ramenami zvyšuje rozsah pohybu pre prácu nad hlavou. Táto generácia je prvá, ktorá obsahuje nový prevedenie akumulátor Case, ktorý ponúka užívateľom rôzne možnosti pre umiestnenie batérie. Dizajn slim fit s predĺženou zadnou stranou pomáha predchádzať tepelným stratám a udržuje vás v teple. M12™ akumulátor-regulátory s 2,1A USB výstupom pre nabíjanie mobilných zariadení v skrytom vrecku akumulátor. Bundy sú ľahké a pohodlné na nosenie, pričom sú odolné voči vetru a vode. Veľké vrecko na ruky a hrudník, ideálne na ukladanie mobilných zariadení. 100 % systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE®-M12™. K dispozícii vo veľkostiach s-L. vhodné pre práčky a sušičky

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Dodáva sa v.: v kartóne
  • Hmotnosť: 1,3kg
  • Veľkosť: S
  • Materiál: 90 % polyester, 10 % elastan
  • Napätie: 12 V

Rozsah dodávky:

Batérie nie sú súčasťou balenia, nabíjačka nie je súčasťou balenia, v kartónovej krabici, akumulátorový regulátor M12™ s výstupom USB 2,1 A

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka