MAG PRO BEZDRÔTOVÁ SÚPRAVA RUČNÁ LAMPA

Č. pol.: 49.0515
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 49.0515
EAN/GTIN 5708997905159
Číslo výrobcu 49.0515
Číslo L L01540 100191
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

BEZDRÔTOVÁ SÚPRAVA MAG PRO: Kombinácia LED ručnej lampy a nabíjacej podložky pre optimálnu produktivita

BEZDRÔTOVÁ SÚPRAVA MAG PRO je ideálnym riešením osvetlenia pre efektívnu prevádzku dielne a ponúka bezdrôtové nabíjanie s dodanou NABÍJACOU PODLOŽKOU SCANGRIP.

Nabíjacia podložka je určená na automatické vedenie a držanie pracovné svetlo nad silnými magnetmi na zadnej strane.
To znamená, že PRO BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE je možné nabíjať vo zvislej polohe.
Nakladacia doska je pripravená na pevnú inštaláciu v dielni s dvoma 4 mm skrutkami.

Ručné LED svietidlo s vysokou flexibilitou a všestrannými možnosťami umiestnenia

MAG PRO WIRELESS je flexibilné, univerzálne LED ručné svetlo s plynulým stmievaním v rozsahu 10 až 100 percent.
Ručné svetlo má tiež tri silné vstavané magnetické držiaky a dva rozšíriteľné závesný hák.
Tento všestranný dizajn umožňuje pohodlné umiestnenie pracovné svetlo všade tam, kde je to potrebné, čo umožňuje prispôsobiť ho rôznym pracovným situáciám.
Moderný dizajn BEZDRÔTOVÉHO zariadenia MAG PRO ponúka ergonomickú a ľahko ovládateľné držadlo a flexibilita hlavy lampy umožňuje sklon až do 180 stupňov.

BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIE MAG PRO je možné nabíjať aj pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB-C.

Prečo si vybrať BEZDRÔTOVÚ SÚPRAVU MAG PRO?
Využite bezdrôtové nabíjanie a efektívnu dielenskú prevádzku s BEZDRÔTOVOU SÚPRAVOU MAG PRO.
Vychutnajte si flexibilitu BEZDRÔTOVÉHO ručného LED svietidla MAG PRO s funkciou stmievania, vstavanými magnetickými držiakmi a výsuvnými závesnými hákmi.
NABÍJACIA PODLOŽKA je pripravená na pevnú inštaláciu v dielni a umožňuje pohodlné nabíjanie a skladovanie ručnej lampy.
Moderný a ergonomický dizajn s nastaviteľnou hlavou lampy pre presné osvetlenie v každej pracovnej situácii.

Charakteristika:

  • Typ batérií: Li-Ion
  • Zdroj napájania: Nabíjateľná batéria
  • Napätie batérie: 3,7
  • Kapacita batérie: 2600
  • Hmotnosť batérie (g): 48
  • Kábel: 1 m USB na USB Type-C..
  • Nabíjacie napätie DC: 5
  • čas nabíjania: 4
  • Prevádzková doba pri maximálnom jasu: 1,5
  • Prevádzkový čas do: 15
  • MaxPowerConsumption: 6,5
  • Možnosť nastaveniaLightOutputMain: Bez stepless
  • LightSourceMain: COB LED
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP54
  • Prevádzková teplota: −10 °C až +40 °C

Vhodné výrobky