Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 5

Č. pol.: 483914 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 5,10 € PU (ks)
  • 18,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2269

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Menovitý rozmer 10,00 mm - 11,99 mm
Stúpanie 0,01 mm
Dĺžka meracích kolíkov 70 mm
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483914 5
EAN/GTIN 2050001863416
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,50 s označením rozmeru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na oboch stranách s fazetkou, od ⌀ 2,5 mm na jednej strane s fazetkou.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uviesť požadovaný ⌀, napr. č. 483914 veľ. 5 10,08.