• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-25

Č. pol.: 421304 0-25

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421304 0-25
EAN/GTIN 4059192004316
Číslo výrobcu 4151705
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863. Display LCD nitido e di facile lettura (h 8,5 mm). Sistema di misura induttivo con sistema Reference Lock (previene errori). Superfici di contatto in metallo duro. Stelo temprato e rettificato. Frizione integrata nel tamburo graduato. Arco in acciaio cromato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Funzione di PRESET.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25−50.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript