POLICAP PCT držák křížového řezu válcová forma Ø 7x13 mm stopka-Ø 3 mm

Č. pol.: 4007220147177
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nosič brúsnych čiapočiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220147177
EAN/GTIN 4007220147177
Číslo výrobcu 42150105
Číslo L L51050 1098
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Odpovídající držák brusného uzávěru POLICAP ve válcové podobě WRC (dříve typ C).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCT WRC
  • OT./MIN, max.: 65000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø vnější metrika: 7 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky