Ohýbací kleště 12 mm

Č. pol.: 344B.12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 344B.12
EAN/GTIN 3662424068973
Číslo výrobcu 344B.12
Číslo L L60130 8973
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Rozsah použití: 8 až 18 mm
  • Ohýbá měděné trubky kalené za studena nebo žíhané
  • Snadno se ovládá v místě použití, bez zvláštní námahy
  • Měří úhel ohybu (0° - 180°)
  • Může se nosit v kufříku s nářadím
  • Vyrobeno z kované a strojově opracované oceli

Charakteristika:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • [kg]: 0,9