Starlock L-BOXX 102

Č. pol.: 33903750010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 33903750010
EAN/GTIN 4014586481197
Číslo výrobcu 33903750010
Číslo L L00020 110350
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Starlock L-BOXX 102

Charakteristika:

  • Šírka: 445 mm
  • Dĺžka: 358 mm
  • Výška: 122 mm
  • Hmotnosť: 2,95 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka