AV EX MB80X280 MB náradie bez vretena s antivibračnými dávkovačmi

Č. pol.: 3374510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3374510
EAN/GTIN 7291075554533
Číslo výrobcu 3374510
Číslo L L23910 103179

Popis

Popis:

Modulárne vretenové systémy, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 80 mm, priemer bočnej montáže obrobku (DCONWS) 80 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 80 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 80 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť