HSK A100 HYDRO 32X100 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon a připojením HSK DIN69893.

Č. pol.: 3343650
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3343650
EAN/GTIN 7291075404159
Číslo výrobcu 3343650
Číslo L L24120 2156

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 72 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 32 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 72 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm

Vhodné výrobky