Varia upínacia klieština VARIA VX3, VX3, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 319802 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
upínač VX3
Dĺžka výčnelku Rozmer A 27 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319802 16
EAN/GTIN 2050001742575
Číslo výrobcu 31.VX316L25
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Prevedenie:

VX − Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

  • Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
  • Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
  • Krátka konštrukcia − malé náklady na kus.

Použitie:

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny uťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.