Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 8

Č. pol.: 309427 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 8 mm
upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309427 8
EAN/GTIN 4069515025980
Číslo výrobcu 309427 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).
S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.

Poznámka:

HOLEX® upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.