Segment znakov Výška písma 2 mm, Znak: A

Č. pol.: 291950 A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Znak Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Znak A
Výška písma 2 mm
⌀ zvitkov 30 mm
Druh produktu Segment znakov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 291950 A
EAN/GTIN 4030741556258
Číslo výrobcu 85000992
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

Výhoda:

Označenie možné až po zväzok.

Vhodné pro:

Popisovacie náradie č. 291920 a 291925.

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať box č. 291990 na bezpečné uloženie a uskladnenie vymeniteľných segmentov/súprav znakov.

Pozor:

Dbajte na priradenie medzi nástrojmi a segmentmi.

Poznámka:

Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.
Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.