• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vymeniteľná frézovacia doštička BDMT 11T302 ER-JT, pre rohové frézy, PR1825

Č. pol.: 227343 ST1400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 Pieces
  • Kroky objednávky: 10 Pieces
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu BDMT 11T302 ER-JT
Základný tvar kosoštvorcové
Šírka reznej doštičky B 6,7 mm
Hrúbka reznej doštičky S 3,8 mm
Dĺžka reznej doštičky L 11 mm
Vyhotovenie reznej doštičky pravé
Dĺžka reznej hrany l 11 mm
Výška reznej hrany 3,8 mm
Uhlový Polomer R 0,2 mm
Dĺžka skosenia rohu C 1,4 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Uhol hrotu 80 Stupeň
Šírka čelnej fazety C 0 mm
Uhol čelnej fazety 0 Stupeň
uhol čela 15 Stupeň
Uhol nastavenia 0 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 18 Stupeň
Normálny uhol chrbta (vedľajšia rezná hrana) 0 Stupeň
Normálny uhol chrbta (plochý rez) 0 Stupeň
Podmienka rezu priebežné
Kód ISO BDMT 11T302 ER-JT
Priemer upevňovacieho otvoru 3,8 mm
Rezný materiál HC-P25
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Skupina aplikácií nástroja HC-P25
Rezné materiály, označenie výrobcu PR1825
Povrchová úprava Megacoat Nano
Hrúbka reznej doštičky T 3,8 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky BD11T3023R
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 BD11T3023R
Popis reznej doštičky BDMT11T302
druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 2 hod.
Smer použitia pravé
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K)
Tolerančná trieda M
Proces spracovania rohové frézovanie (FEC)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; Hrubovanie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán zaoblené (E)
Počet možností využitia 2 hod.
Hmotnosť 3 g
Obsah 1 hod.
Korekčný faktor fz 2,5

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227343 ST1400
EAN/GTIN 4960664027866
Číslo výrobcu TLT00037
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 5,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky