• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Vymeniteľná frézovacia doštička XDPW 09T308 SR, pre frézy FeedKing HPC, HB7525

Č. pol.: 212949 ST1400
Zľava
13,67 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,04 € 13,67 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,70 € 11,40 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 707 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 070308 SR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,79 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212949 ST1400
EAN/GTIN 4045197812612
Číslo výrobcu 212949 ST1400
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky