{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HSS PM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
| Počet zubov Z | 3 | |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Stopka | HB s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
| Celková dĺžka L | 36 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 191380 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197102249 | |
| Číslo výrobcu | 191380 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |