• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Tlakoměr pro KL-0040-2500, 1/4″ NPT

Č. pol.: 1751484
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Označenie výrobcu Manometer für KL-0040-2500
Druh produktu Manometer
Pripojovací závit 1/4 NPT palec
Materiál krytu oceľ
Materiál skla do okuliarov sklo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1751484
EAN/GTIN 4046459002932
Číslo výrobcu 1751484
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Tlakoměr je přišroubován mezi hydraulickým čerpadlem a hydraulickou hadicí, aby bylo možné během práce regulovat hydraulický tlak. Tlakoměr je vybaven další metrickou stupnicí, která byla přizpůsobena našim hydraulickým válcům KL-0040-2500 a KL-0040-

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Vhodné pro KL-0215-33.
  • Vnější Ø: 71 mm
  • Typ pohonu: hydraulicky
  • Upínací závit: 1/4″ NPT
  • Rozsah měření: 1000 bar