Pracovné nohavice Multinorm pre remeselníkov námornícka modrá/ vysoko viditeľná žltá D120

Č. pol.: 147915148933D120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Warnschutz-Hose

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 147915148933D120
EAN/GTIN 7330509750292
Číslo výrobcu 147915148933D120
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


látka
75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatický, keper, nehorľavý, antistatický, 350 g/m²

Puzdrá
Zadné vrecká
Skladacie vrecko na pravidlá s držiakom na nôž a vreckom na pero
Vrecko na nohe s chlopňou, vrecko na mobilný telefón a vrecko na pero
Vnútorné vrecká na kolená
Zosilnené trojdielne vrecká na klince
Postranné vrecká

Detaily
Kladivová slučka na boku
Odnímateľné vrecko na preukaz totožnosti pre ohňovzdorné oblečenie
Pútka, jedno s D-krúžkom
Kovový zips v rozkroku
Externé certifikačné štítky

Posilnenie
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - zosilnené na kolenách

Reflex
Nehorľavé reflexné pásy s dvojitými švami

Práčovňa
Priemyselná práčovňa EN ISO 15797

Funkčnosť
Odpudzuje olej, nečistoty a vodu

Popis:

  • Pracovné nohavice s vysokou viditeľnosťou pre remeselníkov z pružného softshellového materiálu
  • Vynikajúci strih v kombinácii s pružným, vietor a vodu odpudzujúcim materiálom robí z týchto nohavíc ideálnu voľbu na prácu v nepriaznivom počasí.
  • Známe funkcie robotníckych nohavíc Blakläder sú samozrejme zahrnuté aj tu.
  • Certifikované podľa normy EN 471/20471, trieda 2

Norma:

  • EN ISO 20471, trieda 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 spolu s nákolenníkmi 4027 a 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, trieda 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %