Uvoľňovací kolík, ⌀×Dĺžka: 6X103

Č. pol.: 118892 6X103
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
795 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm
Dĺžka 103 mm
vhodné pre jadrový vrták č. 118822
Druh produktu Uvoľňovací kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 118892 6X103
EAN/GTIN 4069515031677
Číslo výrobcu 118892 6X103
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

HOLEX jadrový vrták.