Ochranný štít X-plore® 8000, Typ: VISOR

Č. pol.: 097316 VISOR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, sivá Grafitová sivá
popísaný diel, Grafitová sivá Kopfband; Rahmen; Kopfband; Rahmen
Séria X-plore® 8000
Označenie výrobcu X-plore® 8000 Schutzvisier
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Referenčné normy pre rámy EN 166; EN 812
Vlastnosti rámu možnosť použitia čelenky
Farba sivá; transparentná
Druh produktu tvárový štít
Materiál skla do okuliarov polykarbonát
Odtieň skla číre
Vlastnosti skla štandardná ochrana proti UV žiareniu
Norma EN 166; EN 812
Kategória ochrany II
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097316 VISOR
EAN/GTIN 4048675689348
Číslo výrobcu 3710810
Výrobca/zodpovedná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Prevedenie:

Ochranný štít Dräger Xplore® 8000 s integrovanou kontaktnou čiapočkou podľa normy EN 812 ponúka optimálnu ochranu očí a jednoduchú manipuláciu vďaka veľkému sklopnému ochrannému štítu z polykarbonátu. Obvod hlavy je možné nastaviť pomocou západkového systému na zadnej strane.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH3 v spojení s Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

Vhodné pro:

Súpravy na ochranu dýchacích ciest dúchadlom 097300 8500 a 097300 8700.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka