Členkové topánky čierna/oranžová VD 7600 SST, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 42

Č. pol.: 092685 42
Nový produkt
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Oceľ
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Oceľ
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 42
Farba cierna/oranžová
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092685 42
EAN/GTIN 4044348754535
Číslo výrobcu VD 7600 SST ESD S3 XB 42
Výrobca/zodpovedná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv VARIO DYNAMICS® so SECURE VARIO® tlmením v oblasti päty a technológiou VARIO Multiflex®. S extra protišmykovou podrážkou Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vrchný materiál z pružnej hladkej usne.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Podrážka Perbunan, Athletic ESD, strieborne šedá.
  • Zosilnená ochrana špičky.
  • Stielka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka