{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
| Označenie výrobcu | SSEP 18 L BL | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový | |
| Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
| Počet zdvihov | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Hmotnosť | 3 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 14,5 m/s2 | |
| Výmena nástrojov bez náradia | Áno | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078223 SSEP18LTBL | |
| EAN/GTIN | 4061792250253 | |
| Číslo výrobcu | 601617850 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |