{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | M18FHM-121C | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 12 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Rozsah otáčok | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 45 mm | |
| maximálna nárazová hodnota | 2 900 min-1 | |
| Nárazová energia | 11 J | |
| Hmotnosť | 10,2 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 9,4 m/s2 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
| Číslo položky | 075530 M18FHM121C | |
| EAN/GTIN | 4058546564339 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |