Dvoukotoučová bruska GBG 35-15

Č. pol.: 060127A300
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 060127A300
EAN/GTIN 3165140893350
Číslo výrobcu 060127A300
Číslo L L00590 752
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Dvojité brusky GBG 35-15
  • výkonný a robustní nástroj pro nejnáročnější aplikace, výkonný indukční motor pro různé pracovní podmínky a aplikace, kompaktní litá skříň se zapouzdřenými kuličkovými ložisky pro ochranu motoru před prachem, robustní a pevná základna pro dlouhou životnost a stabilní pracovní podmínky

Charakteristika:

  • Objem: 24,192 dm3
  • Celková hmotnost: 11,841 kg
  • Čistá hmotnost: 10 kg
  • Šířka kóty: 256 mm
  • Rozměr výšky: 250 mm
  • Délka kóty: 378 mm

Rozsah dodávky:

  • Brusný kotouč normální zrnitost 24
  • Brusný kotouč normální zrnitost 60