Kontrola náradia pre automobilový priemysel 1, 38 dielov

Č. pol.: 05049065001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 05049065001
EAN/GTIN 4013288234827
Číslo výrobcu 05049065001
Číslo L L60020 104756
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 38-dielna.
  • Superkompaktná súprava nástrojov na ručné a strojové použitie.
  • Zelené uzamykacie prvky Tool-Check zabezpečujú náradie počas prepravy.
  • Obsahuje 1/4″ bitovú račňu, kovanú z pevnej ocele.
  • Mechanizmus s jemnými zubami (60 zubov) pre malý uhol návratu 6° na presnú prácu.
  • Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo.
  • Ergonomicky tvarovaná račňová hlava a páka.
  • S adaptérom Wera 870/1 (1/4″ vonkajší šesťhran na 1/4″ vonkajší štvorhran), ktorý je súčasťou sady, je možné používať aj 1/4″ nástrčné hlavice.
  • 7 nástrčných hlavíc Zyklop (1/4″, na ručné a strojové ovládanie)
  • s drážkou na zachytenie loptičky.
  • Rýhovanie na zadnom konci pre dobré uchopenie pri skrutkovaní rukou.
  • S vyhľadávačom nástrojov Take it easy: Farebné označenie podľa veľkosti na rýchle a jednoduché nájdenie požadovaného nástroja.
  • Vyrobené z matného chróm-vanádu.
  • 28 odolných bitov (Phillips, TORX®, TORX® BO, drážkové, štvorhranné, päťlamelové a XZN) na univerzálne použitie.
  • V superkompaktnej funkčnej kontrole nástrojov.

Výhoda:

  • Superkompaktná 38-dielna súprava nástrojov na ručné a strojové použitie
  • Perfektné pre širokú škálu skrutkových spojov so Zyklop Mini s 1/4″ držiakom bitov a/alebo držiakom bitov
  • Zelené uzamykacie prvky na zabezpečenie nástrojov
  • Ideálne na mobilné použitie
  • 1/4″ bitová račňa, odolné bity, držiak Rapidaptor, adaptér a 1/4″ nástrčné hlavice

Rozsah dodávky:

  • Kontrola náradia pre automobilový priemysel 1, 38 dielov
  • 1x 8001 A bitová račňa ¼″: 1/4” x 87 mm
  • 1x univerzálny držiak 889/4/1 K Rapidaptor: 1/4” x 50 mm
  • 1x stopka nástroja 870/1 (spojovací diel): 1/4” x 25 mm
  • 3x 851/1 TZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 TZ bity: 1 x 5,5 x 25 mm
  • 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 4x 873/1 Päťlamelové bity s otvorom: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm
  • 4x viaczubé bity 860/1 XZN: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm
  • 7x 8790 Kyklopské nástrčné hlavice HMA s 1/4″ pohonom: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky