garant master chuck

Hydraulické skľučovadlo GARANT Master Chuck: Posúva hranice možností!

Výhody a nevýhody konvenčných hydraulických skľučovadiel

Výhody konvenčných hydraulických skľučovadiel sú zrejmé. V praxi sú však dobre známe aj problémy spojené s ich upínaním – napríklad vysoké teploty počas obrábania môžu spôsobiť rozpínanie oleja v komorách a následné prasknutie puzdra v mieste spájkovania. Okrem toho nie sú všetky skľučovadlá vhodné pre každú aplikáciu – čiastočne kvôli nedostatočným upínacím silám a čiastočne kvôli obmedzenému prístupu do ťažko dostupných miest.

Hydraulic chuck: function and design

Ako funguje hydraulické skľučovadlo?

Tlakový kolík je ovládaný prostredníctvom upínacej skrutky, čím sa vytvára tlak v olejových komorách. Vzniknutý tlak stláča upínacie puzdro v elastickej oblasti, čím sa nástroj upne silovým spojením (trenie).

Výhody konvenčného hydraulického skľučovadla

  • Dlhšia životnosť nástrojov
    Vďaka vynikajúcemu tlmeniu vibrácií.
  • Perfektné výsledky a maximálna presnosť
    Z hľadiska koncentrickosti aj opakovateľnosti.
  • Jednoduchá obsluha – iba jedna skrutka
    Nie je potrebné žiadne špeciálne príslušenstvo.
  • Vysoká univerzálnosť vďaka redukčným puzdrám
    Možnosť upnutia všetkých bežných nástrojov.

Nevýhody konvenčného hydraulického skľučovadla

  • Nedostatočná upínacia sila
    Najmä pri ťažkom obrábaní.
  • Rušivý obrys (interferenčný profil)
    Obmedzený prístup do ťažko dostupných miest.
  • Teplota
    Riziko zlyhania v dôsledku nárastu teploty – najmä pri nepretržitej prevádzke.

GARANT Master Chuck

Nové hydraulické skľučovadlá GARANT Master Chuck

Pri vývoji nového GARANT Master Chucksme posunuli osvedčené výhody hydraulických skľučovadiel ešte ďalej a doplnili ich o množstvo ďalších presvedčivých funkcií. Vďaka tomu môžete posunúť upínanie nástrojov vo vašej výrobe na vyššiu úroveň a dosahovať najlepšie výsledky spolu s maximálnou opakovateľnosťou.

S novým GARANT Master Chuck sme výrazne rozšírili možnosti využitia hydraulickej upínacej techniky.

Medzi hlavné prednosti patrí prepracovaná konštrukcia vnútorných komôr a z nej vyplývajúce výrazne zlepšené vlastnosti – inteligentné riešenie, ktoré maximalizuje výkon a presnosť.

GARANT Master Chuck je dostupný v 2 vyhotoveniach a ponúka neprekonateľné výhody.

PLNÝ VÝKON VPRED:

Master Chuck Performance

Ideálne pre ťažké obrábanie
Vďaka maximálnym upínacím silám

master chuck performance slim

PRÍSTUP BEZ OBMEDZENÍ:

Master Chuck Slim

Perfektný prístup
Vďaka štíhlemu vonkajšiemu obrysu

Master Chuck Performance: Maximálny výkon. Extra dlhá životnosť nástrojov.

  • Ešte jednoduchšia obsluha
    Vďaka novej polohe upínacej skrutky.
  • Vyššia odolnosť voči teplote
    Nová, patentovaná technológia puzdra znižuje objem oleja, čím zvyšuje stabilitu a bezpečnosť pri vysokom tepelnom zaťažení.
  • Výrazne nižšia potrebná uťahovacia sila
    Vďaka špeciálnej mechanike je potrebný menší uťahovací moment pri dosiahnutí maximálnej upínacej sily.
  • Dlhšia životnosť nástrojov
    Až 10× viac upínacích cyklov v porovnaní s konvenčnými skľučovadlami.

Zmena krútiaceho momentu pri tepelnom zaťažení – porovnanie tepelných upínačov, hydraulických skľučovadiel a GARANT Master Chuck (na príklade ⌀ 20 mm) Modrá: GARANT Master Chuck | Sivá: Hydraulické skľučovadlo | Červená: Tepelný upínač

Master Chuck Slim: Ideálny tvar. Pre najlepší prístup.

  • Veľmi jednoduchá obsluha
    Nie je potrebné žiadne tepelné upínacie zariadenie.
  • Lepšia kvalita povrchu
    Vďaka minimálnym vibráciám.
  • Rýchlejšie obrábanie
    Vďaka vyššej upínacej sile v porovnaní s konvenčnými hydraulickými skľučovadlami.
  • Ochrana Vašich zamestnancov
    Žiadne riziko zranenia pri procese tepelného upínania.
  • Vyššia odolnosť voči teplote
    Vďaka novej, patentovanej technológii puzdra.

GARANT Master Chuck Slim (hore) má rovnaký vonkajší obrys ako štandardný tepelný upínač (dole), čím zabezpečuje maximálne možný prístup.

Moja výroba. Môj systém. Od GARANT.

Kľúčovým faktorom vo Vašich výrobných procesoch je vzájomná súhra jednotlivých komponentov. Vyvážený systém vysokokvalitných nástrojov a príslušenstva môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť výsledok. Pomôžeme Vám dosiahnuť perfektný výsledok vďaka systémovým riešeniam GARANT, odbornému poradenstvu a širokému portfóliu Hoffmann Group – takže neriskujete.

Obrábacie stroje

Čo musí obrábací stroj spĺňať, aby dosahoval perfektné výsledky?

  • Musí zabezpečovať požadovanú stabilitu
  • Vyžaduje vhodné vreteno z hľadiska otáčok, vyváženia a uloženia ložísk
  • Výkonnostné parametre (otáčky, posuv a pod.)
  • Výrobné možnosti (napr. 5-osové obrábanie)

Doplnky / Príslušenstvo

  • Upínací tŕň
    Rozhranie medzi vretenom a držiakom nástroja (napr. pre adaptér SK). Upínací tŕň by mal byť zvolený podľa konkrétnej obrábacej operácie.
  • Redukčné puzdrá
    Nielenže zvyšujú univerzálnosť hydraulického skľučovadla, ale zároveň zvyšujú aj upínacie sily pôsobiace na nástroj.

Upínač nástroja

Držiak nástroja má za úlohu upnúť nástroj a prenášať vznikajúce sily. Pri výbere upínacích zariadení sú dôležité nasledujúce faktory:

  • Koncentrickosť
  • Opakovateľnosť
  • Kvalita vyváženia
  • Procesná spoľahlivosť
  • Flexibilita

Upínanie obrobku

Upínacie zariadenie obrobku predstavuje spojenie medzi obrobkom a strojom, preto by ste tu nemali robiť žiadne kompromisy. Zohľadnite nasledujúce parametre:

  • Flexibilita
  • Možnosť automatizácie
  • Upínacia sila
  • Opakovateľnosť
  • Prístupnosť
  • Manipulácia

Technológia obrábania

Efektivita Vášho obrábacieho nástroja má rozhodujúci vplyv na produktivitu a spoľahlivosť Vašej výroby. Pri výbere správneho nástroja zohľadnite najmä tieto kritériá:

  • Aký materiál sa obrába?
  • Aký spôsob chladenia sa používa?
  • Akú stratégiu obrábania ste zvolili?

Potrebujete poradiť?

Naši experti sú Vám k dispozícii.

Poradenstvo

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka