Súprava plastový káblových bubnov 7. generácie 5-diel. SET

Č. pol.: 081110 SET
1 240,20 €
Nastavte cenu 5 ks (4,96 € / 1 Metre)
SET
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H07BQ-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla pancierový kábel
Materiál púzdra Plast
Farba kábla zelená
Dĺžka kábla 40 m
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081110 SET
Číslo výrobcu 9513

Popis

Prevedenie:

Celoplastový káblový bubon so 4-cestnou zásuvkou a diagnostickým systémom HEDI DiagS, pancierovým káblom PLUS H07BQ-F, na trvalé vonkajšie použitie. Zodpovedá požiadavkám BGI 608 a BGI 600, K2.
Súprava káblových bubnov 5 × 40 m s vlastnou potlačou kábla na ochranu pred krádežou. Text sa opakuje vo vzdialenosti cca 30 cm.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.