Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s otvormi v chladiacom kanáli HSK-F 63 A = 100
Č. pol.: 306563
- Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
- otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
- Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
- Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
- Stratégia obrábania: HPC
Popis
Prevedenie:
- Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
- Upravené funkčné plochy HSK.
S otvorom v chladiacom kanáli.
Použitie:
Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.
Rozsah dodávky:
Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.
Zvláštní příslušenství:
Špeciálny kľúč č. 309840.