{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Štandardná | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | transparentná | |
Bod varu | 35 °C - 65 °C | |
Bod vzplanutia | -45 °C | |
Teplota samovzplanutia | 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Dynamická viskozita | < 7 mPas | |
Teplota skladovania | 15 °C - 50 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie | |
Druh produktu | Separačný prostriedok |
Číslo položky | 083084 500 | |
EAN/GTIN | 5412386005022 | |
Číslo výrobcu | 30738-AB | |
Manufacturer | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |