Náhradné zátky na ochranu sluchu, pár TORQUE
Č. pol.: 097796 TORQUE
Podrobnosti o výrobku
Technické údaje
vhodné pre | 097797 | |
Obsah | 1 Pár | |
Druh produktu | Náhradné štuple na ochranu sluchu |
Identifikačné čísla a klasifikácie
Číslo položky | 097796 TORQUE | |
EAN/GTIN | 7318640062627 | |
Číslo výrobcu | 7000108492 |
Popis
Prevedenie:
Náhradné štuple na ochranu sluchu do uší pre štuple na ochranu sluchu závislé na hladine hluku Peltor™ EEP-100.
Náhradné štuple na ochranu sluchu 3M™ Torque™. SNR = 38 dB (H = 37 dB, M = 36 dB, L = 34 dB).
Vhodné pro:
Č. 097797_EEP