Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 200 CLEAR
Č. pol.: 096207 CLEAR
- UV ochrana: Štandardná
- Materiál kotúča: polykarbonát
Podrobnosti o výrobku
Technické údaje
Séria | SecureFit™ | |
Označenie rámu | 3M EN 166 FT CE séria SF200 | |
Označenie diskov | 2C-1,2 3M 1 FT | |
UV ochrana | Štandardná | |
Materiál kotúča | polykarbonát | |
Druh produktu | Ochranné okuliare |
Identifikačné čísla a klasifikácie
Číslo položky | 096207 CLEAR | |
EAN/GTIN | 50051131272526 | |
Číslo výrobcu | 7100111990 |
Popis
Prevedenie:
Jednoduché ochranné okuliare, ktoré sa vyznačujú ľahkosťou, pohodlným a bezpečným nosením a komfortom nosenia bez tlaku vďaka technológii rozloženia tlaku na stranice 3M™. Ploché a široké straniceposkytujú okuliarom dodatočnú ochranu spánkov a bočných častí očí. Flexibilná, ale robustná konštrukcia.
Norma:
EN 166, EN 170