Špirálový vrták HSS-E bez povlaku

Č. pol.: 114400
Zľava
Od  3,65 €
Cena platí do 7. 1. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,28 € 3,65 €
  • Od 5
    Od 1,90 € 3,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 032 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Typ: N
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
Zosilnené jadro, bez povrchovej úpravy.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Akcie a ponuky

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Koncoročná akcia"
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
⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka