Medzný kalibračný tŕň H7

Č. pol.: 484000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
Medzné kalibračné tŕne s triedou tolerancie H7.

Norma:

Tolerancia a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.
  • Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.
  • Kalibre s medzirozmermi a všetky ⌀ s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.
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
Menovitý rozmer ⌀ Cena za kus vrát. DPH
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka