Korunkový vrták TCT pro trubky s držákem QuickIN PLUS

Č. pol.: 63131428010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme na predĺžený čas dodania a obmedzené poradenstvo:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63131428010
EAN/GTIN 4014586333557
Číslo výrobcu 63131428010
Číslo L L00010 2313

Popis

Popis:

  • TCT pila na trubky s držákem QuickIN PLUS
  • hrot z karbidu wolframu s optimální životností při použití na trubkách a zakřivených plochách s tloušťkou stěny do 4 mm
  • metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 4 mm
  • vrták Ø 28 mm