{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 52639 | |
Výstupný výkon | 970 W | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 218 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
maximálne vibrácie podľa EN | 2,3 m/s2 | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
minimálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
Pracovná hlučnosť | 80 dB(A) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 079327 52639 | |
EAN/GTIN | 616026526396 | |
Číslo výrobcu | 52639 |