Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Obojstranná lepiaca páska 19X50

Č. pol.: 083775 19X50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 9088-200
Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál PET fólia
Lepiaca hmota modifikovaný akrylát
Lepiaca sila na oceli 1,16 N/mm
Rozťažnosť 10 %
Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; pevný pri strihu
Použitie upevnovanie
odolné voči teplotám do 150 °C
Materiál Kryt papier
Teplota skladovania 16 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %
Minimálna trvanlivosť 24 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 50 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 0,2 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083775 19X50
Číslo výrobcu 7100139264

Popis

Prevedenie:

3M™ 9088-200 je tenká obojstranná lepiaca páska s polyesterovou nosnou vrstvou pre rôzne montážne úlohy. Vďaka modifikovanému akrylátovému lepidlu veľmi dobre priľne na kov, papier, kartón a mnohé plasty. Vysoká transparentnosť a teplotná odolnosť, ako aj dobré vlastnosti spracovania otvárajú nespočetné možnosti použitia.

Použitie:

Montáž, zostavenie, upevnenie napr. displejov, ozdobných líšt alebo plagátov. Na použitie v interiéri aj exteriéri.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka