{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 R | |
Typ | HB7035 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | UNI | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 55 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251370 UNI |