{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 20 mm | |
Upínač | PSC 50 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 80 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318923 20 | |
Číslo výrobcu | PS5.V20.R21.098 |