Ťažný čap 90° utesnený bez otvoru

Č. pol.: 308790
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať